Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXB M 6400-840 EVG E1,5NE ZONE2/22 - 42186815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299072597
Réf. Sonepar
00019907259
Réf. Fournisseur
42186815
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
6800 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
52 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
1360 mm
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Luminaire à vasque pour locaux humides à LED homologué anti-déflagration, zone 2/22, Puissance du luminaire: 52 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 58000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 6800 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Unité d'alimentation de l’éclairage de sécurité ; distribution lumineuse directe avec Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, vasque en Polycarbonate (PC) injecté, joint résistant au vieillissement, joint non exempt de silicone. Fermeture centrale interne pouvant être effectuée des deux côtés, réflecteur en plastique prémonté, convient pour un montage à l'intérieur et à l'extérieur (voir instructions de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. La protection anti-déflagration est garantie dans la plage de température : -5°C à +35°C. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément. Des tubes LED certifiés sont fournis avec le produit. Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 22 conformément aux normes EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc ; II 3 D Ex tc IIIC T 80°C Dc). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 1360 x 188 x 130 mm. Poids : 7,2 kg




