Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXB S 1900-840 EVG E1,5NE ZONE2/22 TW - 42186813

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1845 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299072573

Réf. Sonepar

00019907257

Réf. Fournisseur

42186813

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1845 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

16 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

760 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

ZUMTOBEL - ATEX - Lum. à LED amb. explos. pr locaux hum. 16W 1845lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Luminaire à vasque pour locaux humides à LED homologué anti-déflagration, zone 2/22, Puissance du luminaire: 16 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 58000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1845 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Unité d'alimentation de l’éclairage de sécurité ; distribution lumineuse directe avec Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, vasque en Polycarbonate (PC) injecté, joint résistant au vieillissement, joint non exempt de silicone. Fermeture centrale interne pouvant être effectuée des deux côtés, réflecteur en plastique prémonté, Bornier á 6 pôles avec câblage traversant 6x2,5mm², convient pour un montage à l'intérieur et à l'extérieur (voir instructions de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. La protection anti-déflagration est garantie dans la plage de température : -5°C à +35°C. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément. Des tubes LED certifiés sont fournis avec le produit. Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 22 conformément aux normes EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc ; II 3 D Ex tc IIIC T 80°C Dc). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 760 x 188 x 130 mm. Poids : 5,4 kg