Thorn - Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXB S 1900-840 EVG ZONE2/22 - 42186800

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16 W

  • flux lumineux utile - 1845 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299072160

Réf. Sonepar

00019907216

Réf. Fournisseur

42186800

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

16 W

flux lumineux utile:

1845 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

760 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

ZUMTOBEL - ATEX - Lum. à LED amb. explos. pr locaux hum. 16W 1845lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Luminaire à LED et à vasque pour locaux humides et pour ambiances explosibles, zone 2/22 Puissance du luminaire: 16 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 58000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1845 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Distribution lumineuse directe Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam), corps en matière plastique renforcée aux fibres de verre, vasque Polycarbonate (PC) moulée par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone. Fermeture centrale intérieure actionnable des deux côtés, réflecteur en matière plastique prémonté , pour montage à l'intérieur ou à l'extérieur (voir notice de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. La protection antidéflagrante est assurée pour une plage de températures de -25°C à +50°C. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément. Des tubes LED certifiés sont fournis avec le luminaire. Le luminaire peut être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 2 et 22, selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc ; II 3 D Ex tc IIIC T 80°C Dc). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 760 x 188 x 130 mm. Poids : 5 kg