Thorn - Lum ambiance pr locaux humides - ATEX - KXB M 1/36W T26 EVG ZONE2/22 - 42186645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299027863
Réf. Sonepar
00019902786
Réf. Fournisseur
42186645
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3350 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
36 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
1360 mm
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Luminaire à vasque pour locaux humides à ambiance explosible, zone 2/22, Puissance du luminaire: 36 W, ballast électronique avec ballast électronique. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 3350 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 93 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Distribution lumineuse directe Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam), corps en matière plastique renforcée aux fibres de verre, vasque Polycarbonate (PC) moulée par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone. Fermeture centrale intérieure, actionnable des deux côtés, convient pour montage à l'intérieur et à l'extérieur (voir notice de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Protection antidéflagrante assurée dans une plage de températures de : -25°C à +50°C. Accessoires de montage à commander séparément. Le luminaire peut être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 2 et 22 selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 3 G Ex nA e/de IIC T4 Gc ; II 3 D Ex tc IIIC T 80°C Dc). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 1360 x 188 x 130 mm. Poids : 6,8 kg





