Thorn - Lum ambiance pr locaux humides - ATEX - KXB S 2/18W T26 EVG ZONE2/22 - 42186643

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2812 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299027849

Réf. Sonepar

00019902784

Réf. Fournisseur

42186643

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2812 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

36 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

760 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

ZUMTOBEL - ATEX - Lum. ambiances explos. pr locaux humides 36W 2812lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Luminaire à vasque pour locaux humides à ambiance explosible, zone 2/22, Puissance du luminaire: 36 W, ballast électronique avec convertisseur à LED. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2812 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 78 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Distribution lumineuse directe Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam), corps en matière plastique renforcée aux fibres de verre, vasque Polycarbonate (PC) moulée par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone. Fermeture centrale intérieure, actionnable des deux côtés, convient pour montage à l'intérieur et à l'extérieur (voir notice de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Protection antidéflagrante assurée dans une plage de températures de : -25°C à +50°C. Accessoires de montage à commander séparément. Le luminaire peut être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 2 et 22 selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 3 G Ex nA e/de IIC T4 Gc ; II 3 D Ex tc IIIC T 80°C Dc). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 760 x 188 x 130 mm. Poids : 5 kg