Thorn - Luminaire acoustique - ARENA LUM LED5000-840 R2M ML6 EFL - 96665216

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire acoustique - ARENA LUM LED5000-840 R2M ML6 EFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • montage en ligne continue possible - Non

  • appareillage fourni - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5037319323464

Réf. Sonepar

00019932346

Réf. Fournisseur

96665216

Réf. Commerciale

Thorn

température de couleur:

4000...4000 K

montage en ligne continue possible:

Non

appareillage fourni:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

THORN - ARENA SYMPHONY - Luminaire acoustique

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED acoustique