Thorn - Luminaire acoustique suspendu - ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EFL - 96645146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4900 lm
puissance du système - 44 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARENA SYMPHONY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5037319319801
Réf. Sonepar
00019931980
Réf. Fournisseur
96645146
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4900 lm
puissance du système:
44 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
2200 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
44...44 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
112 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
21
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
850 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Une structure architecturale suspendu incorporant un luminaire LED directe/indirecte. non gradable Electronique,. Classe électrique I, IP20. Structure et cadre du luminaire : aluminium. Optique : acrylique plat. Fourni avec une fiche Wieland à 6 pôles sur un câble à 6 fils de 3,4 m et une prise Wieland à 6 pôles montée sur un panneau, pour un passage en coupure. Livré avec les câbles de suspension. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 2200 x 850 x 100 mmPuissance du luminaire: 44 WFlux lumineux du luminaire: 4900 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/WPoids : 23,7 kg





