Thorn - Luminaire acoustique suspendu - ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EDP - 96645149

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 6500 lm

  • puissance du système - 54.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319319832

Réf. Sonepar

00019931983

Réf. Fournisseur

96645149

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

6500 lm

puissance du système:

54.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

longueur:

2200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

54.9...54.9 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

119 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

850 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

THORN - ARENA SYMPHONY - Luminaire acoustique suspendu 54,9W 6500lm 4000K blanc

Les Atouts de l'article:

Une structure architecturale suspendu incorporant un luminaire LED directe/indirecte. non gradable Electronique,. Classe électrique I, IP20. Structure et cadre du luminaire : aluminium. Optique : acrylique bombé. Fourni avec une fiche Wieland à 6 pôles sur un câble à 6 fils de 3,4 m et une prise Wieland à 6 pôles montée sur un panneau, pour un passage en coupure. Livré avec les câbles de suspension. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 2200 x 850 x 135 mmPuissance du luminaire: 54,9 WFlux lumineux du luminaire: 6500 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/WPoids : 22,3 kg