fin de vie

Thorn - Luminaire anti-vandale LED - DUROLIGHT - DUROLIGHT-S 4100-840 HFIX L1350 - 96633065

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 38 W

  • flux lumineux utile - 4100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010299129352

Réf. Sonepar

00019912935

Réf. Fournisseur

96633065

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système:

38 W

flux lumineux utile:

4100 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

290 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

longueur:

1350 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED anti-vandale Monté en plafonnier. Electronique, Appareillage gradable DALI. IP65, IK10 jusqu'à 170 joules, Classe électrique I. Corps : tôle d'acier 2mm laqué blanc (similaire à RAL9016). Joint : Mousse de polyuréthane anti-v

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED anti-vandale Monté en plafonnier. Electronique, Appareillage gradable DALI. IP65, IK10 jusqu'à 170 joules, Classe électrique I. Corps : tôle d'acier 2mm laqué blanc (similaire à RAL9016). Joint : Mousse de polyuréthane anti-vieillissement. Diffuseur : Polycarbonate (PC) de 3mm d’épaisseur avec résistance exceptionnelle aux impacts, et fixé par des vis anti-vandales à deux trous en Acier inox. Livré avec LED 4 000 K Dimensions : 1350 x 290 x 66 mm Puissance du luminaire: 38 W Flux lumineux du luminaire: 4100 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 108 lm/W Poids : 15 kg