Thorn - Luminaire d?agrément LED - FLOW - FW 24L50 730 NR BS 3550 CL2 T60F ANT - 92926958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5063 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299285287
Réf. Sonepar
00019000270
Réf. Fournisseur
92926958
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
5063 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...25 °C
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
436 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
435 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Une lanterne LED très polyvalente avec une distribution pour Route étroite, asymétrique. Appareillage gradable DALI Electronique, alimentant 24 LED à 500mA. Compatible avec PL, prise Nema à 7 broches. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps, couvercle et manchon : aluminium fonderie (EN AC-47100) thermopoudré gris anthracite 900 sablé.. Fermeture : 6 mm d’épaisseur en verre transparent. Bi-puissance autonome désactivable BSxyzz (x = nb heure avant, y = nb heure après le point milieu, zz = % de réduction) Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60 mm, inclinaison 5°, réglable de 0° à +10°. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 435 x 436 x 200 mmPuissance du luminaire: 38 WFlux lumineux du luminaire: 5063 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/WPoids : 8,5 kgScx : 0.054 m²




