Thorn - Luminaire d?agrément LED - FLOW - FW 24L70-730 NR BP 3550 HFX CL2 T60F ANT - 92955783

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6764 lm

  • puissance du système - 52 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016065796

Réf. Sonepar

00019606579

Réf. Fournisseur

92955783

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

6764 lm

puissance du système:

52 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...25 °C

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

436 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

435 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - FLOW - Luminaire d’agrément LED

Les Atouts de l'article:

Une lanterne LED très polyvalente avec une distribution pour Route étroite, asymétrique. Appareillage gradable DALI Electronique, alimentant 24 LED à 700mA. Compatible avec PL, prise Nema à 7 broches. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps, couvercle et manchon : aluminium fonderie (EN AC-47100) thermopoudré gris anthracite 900 sablé.. Fermeture : 6 mm d’épaisseur en verre transparent. BPxyzz : Réduction bi-puissance autonome (x : heures avant minuit, y : heures après minuit, zz : réduction (%)) gradation DALI. Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60 mm, inclinaison 5°, réglable de 0° à +10°. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 435 x 436 x 200 mmPuissance du luminaire: 52 WFlux lumineux du luminaire: 6764 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/WPoids : 8,1 kgScx : 0.054 m²