Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH - 22168615

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 110/160 P MSW bracket WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9008709476554

Réf. Sonepar

00019947655

Réf. Fournisseur

22168615

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

45 mm

longueur:

160 mm

hauteur:

39 mm

ZUMTOBEL - CROSSIGN - Luminaire de sécurité à pictogramme

Les Atouts de l'article:

Cornière de montage tôle d'acier thermopoudré, blanc (RAL 9016), pour le montage des luminaires CROSSIGN 110 + 160 MSC parallèle au mur ; passage de câble par l’étrier ; Dimensions : 160 x 45 x 39 mm