Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP1-E001-L - 22168595


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - gauche
longueur - 322 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9008709474901
Réf. Sonepar
00019947490
Réf. Fournisseur
22168595
Réf. Commerciale
Thorn
modèle:
autocollant
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
gauche
longueur:
322 mm
largeur:
5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
32 m
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate blanc avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 32 m ; dimensions : 322 x 5 x 160 mm ; poids : 0,39 kg.