Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP2-E002-LR - 22168598

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de sécurité à pictogramme - CROSSIGN 160 SP2-E002-LR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - à gauche et à droite

  • longueur - 322 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9008709474932

Réf. Sonepar

00019947493

Réf. Fournisseur

22168598

Réf. Commerciale

Thorn

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

à gauche et à droite

longueur:

322 mm

largeur:

5 mm

bilatéral:

Oui

ZUMTOBEL - CROSSIGN - Pictogramme

Les Atouts de l'article:

Pictogramme pour CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate blanc avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 32 m ; dimensions : 322 x 5 x 160 mm ; poids : 0,39 kg.