Thorn - Luminaire de sécurité - RESCLITE PRO - RESCLITE PRO MSC ANT HP E1D WH IP65 BAES - 42185772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 36 lm
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
puissance du système - 4.4 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RESCLITE PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008709989672
Réf. Sonepar
00019998967
Réf. Fournisseur
42185772
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
36 lm
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
4.4 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
95 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.69
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à LED pour l'éclairage anti-panique (BAES: bloc autonome d'éclairage de sécurité) selon la norme NF EN 60598-2-22 et la série de normes NF C71-800 ; Le modèle High performance (HP) permet l'agrandissement de la distance entre luminaires ainsi que des applications avec des éclairements plus élevés (p. ex. 2 lux) ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Plafonnier ; Montage par vis du support d'appareillages ainsi que de la vasque IP 65 ; Couvercle blanc en PC renforcé aux fibres de verre avec sortie de lumière transparente en PC ; boîtier du luminaire en aluminium moulé sous pression, thermopoudré blanc, similaire à RAL 9016 ; Luminaire avec alimentation par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie avec 370 lumens ; 3 lumens de flux lumineux minimum en fonctionnement sur le secteur ; affichage de l’état du luminaire via la LED d’état vert / jaune ; Plage de température : de +5 °C à +25 °C ; tension d'alimentation: 230 AC, 50 / 60 Hz ; Puissance du luminaire: 4,4 W ; Luminaire résistant aux ballons ; ; IP65 ; SC1 ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; Borniers enfichables pour le branchement en dérivation jusqu'à 2,5 mm²; passe-fils latéral possible ; Résistance aux impacts : IK04 ; Dimensions : 200 x 145 x 49 mm ; poids : 1,05 kg ; ; activation Rest Mode et Relight via le contrôleur Rest Mode ; test fonctionnel effectué automatiquement par le luminaire (Autotest-Performance SATI) ; puissance connectée : 3,2 W ; Luminaire avec marquage D (autorisé à l'utilisation dans des environnements à risque d'accumulation de poussière conductrice sur le luminaire ) ; Batterie intégrée robuste avec une garantie de 3 ans. Conforme aux dispositions de la garantie du fabricant, consultable sur https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantie sur la batterie n'est plus valable si l'installation a lieu trois (3) mois après la livraison EXW (Incoterms 2010).




