Thorn - Luminaire de sécurité - RESCLITE PRO - RESPRO TEC-GP ANT ECP WH IP54 - 42936415

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire de sécurité - RESCLITE PRO - RESPRO TEC-GP ANT ECP WH IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 307 lm

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • puissance du système - 3.8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299635624

Réf. Sonepar

00019963562

Réf. Fournisseur

42936415

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

307 lm

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance du système:

3.8 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

120

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

95 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.65

largeur:

72 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

longueur:

248 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

ZUMTOBEL - RESCLITE PRO - Luminaire de sécurité 3,8W 299lm dim blanc

Les Atouts de l'article:

Luminaire de secours LED pour éclairage anti-panique avec minimum 0,5 Lux conforme à EN 1838 ; Hauteur sous plafond : 2,2 à 7 m ; ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Module TECTON avec degré de protection IP54, joint d'étanchéité en PMMA ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système eBox, niveau d'intensité réglable ; Interface NFC pour l'adressage, la configuration et l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; Régime en mode permanent : -30°C à +40°C, régime en mode non permanent : -30°C à +45°C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz ; 176-280 V DC ; Puissance du luminaire: 3,8 W ; (régime permanent), puissance connectée en mode non permanent : 0,3 W ; Régime permanent et non permanent réglable par système de batteries centralisées ; IP54 ; SC1 ; Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone ; ; Résistance aux impacts : IK03 ; Dimensions : 248 x 72 x 103 mm ; poids : 0,68 kg ; ; ;