Thorn - Luminaire de sécurité - RESCLITE PRO - RESPRO TEC-GP ESC HC ECP WH IP54 - 42936619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 378 lm
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
puissance du système - 4.5 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RESCLITE PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010299642950
Réf. Sonepar
00019000321
Réf. Fournisseur
42936619
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
378 lm
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance du système:
4.5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
120
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
95 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
72 mm
hauteur/profondeur:
103 mm
longueur:
248 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
Luminaire de sécurité à LED pour l'éclairage des chemins de fuite avec min. 1 lux conformément à EN 1838 ; ; Modèle high ceilings (HC) pour de grandes hauteurs sous plafonds > 7 mètres ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Module TECTON avec degré de protection IP54, joint d'étanchéité en PMMA ; Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail ; Adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester. ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système eBox, niveau d'intensité réglable ; Interface NFC pour l'adressage, la configuration et l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; Régime permanent et non permanent : -30°C à +35°C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC ; Puissance du luminaire: 4,5 W ; (régime permanent), puissance connectée en mode non permanent : 0,3 W ; Régime permanent et non permanent réglable par système de batteries centralisées ; IP54 ; SC1 ; Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone ; ; Résistance aux impacts : IK03 ; Dimensions : 248 x 72 x 103 mm ; poids : 0,68 kg ; ; ;


