Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire d?éclairage routier à LED - ISARO - IS 12L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY - 96634351

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2510 lm

  • puissance du système - 20 W

  • efficacité lumineuse - 126 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 130.889 kg CO2 eq.

EAN

9010299224385

Réf. Sonepar

00019000139

Réf. Fournisseur

96634351

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

2510 lm

puissance du système:

20 W

efficacité lumineuse:

126 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

157 mm

longueur:

508 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - ISARO - Luminaire d’éclairage routier à LED 20W 2510lm 3000K gris

Les Atouts de l'article:

Lanterne de route et de rue, discrète et flexible, haute performance durable. Programmable Driver, réglé pour un rendement fixe, entraînant 12 LED à 500mA. Corps : taille extra petit, aluminium (EN AC-44300) injecté, gris clair 150 sablé thermopoudré. Shaft: gris clair 150 sablétexturé. Verre : Extra blanc verre. Fixations : Acier inox avec traitement anti-galvanique. Optique Route étroite, avec LED Indice min. de rendu des couleurs: 70, Température de couleur: 3000 Kelvin fournis. Classe électrique II, Résistance aux impacts : IK08, IP66, Ta max.: 50°C. Livré avec un adaptateur d’emmanchement de Ø 60 mm, pré-installé pour un montage top, inclinaison 5°. Pré-câblé avec 7 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Dimensions : 508 x 180 x 157 mmPuissance du luminaire: 20 WFlux lumineux du luminaire: 2510 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/WPoids : 3,76 kgScx : 0.028 m²