Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Luminaire encastré LED - ZOE VARIO 200 2000 830 700- 830/35/40 - 96637643

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire encastré LED - ZOE VARIO  200 2000  830  700- 830/35/40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2000 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1600 lm

puissance du système:

19 W
Voir les options disponibles6.5 W
Voir les options disponibles9 W
Voir les options disponibles9.5 W
Voir les options disponibles12 W
Voir les options disponibles18 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010757193055

Réf. Sonepar

00019719305

Réf. Fournisseur

96637643

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

49 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

20...20 lm

intensité lumineuse:

381 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

12

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

27 mm

diamètre externe:

221 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...20.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

59

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

100

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

106 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORNECO - ZOE VARIOFLEX - Downlight extra plat. Température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. Flex: Flux lumineux réglable. Extra plat. Diamètre de découpe de 200 mm. Câblage facile. Avec detecteur DALI intégré.

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED encastré au plafond, avec amélioration de l’éblouissement perçu et diffuseur microprismatique. Épaisseur du produit de 27 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels 2x18W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Flux lumineux global: 2000 lm, Puissance du luminaire: 19 W, de couleur corrélée (CCT) Efficacité lumineuse du luminaire: 105 lm/W réglable par interrupteur sur blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) ou blanc froid (4000 K), en fonction de l’application. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Boîtier: plaque arrière en acier, cadre en aluminium, finition en blanc (RAL9003). Guide de lumière en PMMA. Diffuseur en PC. IP44 sur le côté de la pièce. Avec connecteur pour un câblage facile et sans outil. Convertisseur à commande DALI permettant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et switchDIM. Accessoires disponibles : Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : Ø221 x 27 mm, poids : 0,55 kg