Thorn - Luminaire encastré LED - ZOE VARIOFLEX 130 700- 830/35/40 - 96637118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5063016729018
Réf. Sonepar
00019672901
Réf. Fournisseur
96637118
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
49 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
taux de distorsion harmonique (THD):
20
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
315...315 lm
intensité lumineuse:
368 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
12
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
27 mm
diamètre externe:
181 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...20.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
29
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
108 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED encastré au plafond, avec amélioration de l’éblouissement perçu et diffuseur microprismatique. Épaisseur du produit de 27 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels 1x18W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Flux lumineux global: 700 lm, Puissance du luminaire: 6,5 W, de couleur corrélée (CCT) Efficacité lumineuse du luminaire: 108 lm/W réglable par interrupteur sur blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) ou blanc froid (4000 K), en fonction de l’application. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Boîtier : plaque arrière en acier, cadre en aluminium, finition en blanc (RAL9003). Guide de lumière : PMMA. Diffuseur : PC. IP44 sur le côté de la pièce. Avec connecteur pour un câblage facile et sans outil. Accessoires disponibles : Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 700 lm (6,5W), FLEX2 - 550 lm (5W), FLEX3 - 330lm (3W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : Ø181 x 27 mm, poids : 0,3 kg.