Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Luminaire encastré LED - ZOE VARIOFLEX 165 1000- 830/35/40 - 96637119

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire encastré LED - ZOE VARIOFLEX  165 1000- 830/35/40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 9.5 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5063016729025

Réf. Sonepar

00019672902

Réf. Fournisseur

96637119

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

49 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

taux de distorsion harmonique (THD):

20

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

315...315 lm

intensité lumineuse:

367 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

12

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

27 mm

diamètre externe:

181 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.5...20.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

46

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

78

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

106 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

THORNECO - ZOE VARIOFLEX - Downlight extra plat. Température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. Flex: Flux lumineux réglable. Extra plat. Diamètre de découpe de 165 mm. Câblage facile.

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED encastré au plafond, avec amélioration de l’éblouissement perçu et diffuseur microprismatique. Épaisseur du produit de 27 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels 1x18W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Flux lumineux global: 1000 lm, Puissance du luminaire: 9,5 W, de couleur corrélée (CCT) Efficacité lumineuse du luminaire: 105 lm/W réglable par interrupteur sur blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) ou blanc froid (4000 K), en fonction de l’application. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Boîtier : plaque arrière en acier, cadre en aluminium, finition en blanc (RAL9003). Guide de lumière : PMMA. Diffuseur : PC. IP44 sur le côté de la pièce. Avec connecteur pour un câblage facile et sans outil. Accessoires disponibles : Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 1000 lm (9,5W), FLEX2 - 850 lm (8 W), FLEX3 - 650 lm (6W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : Ø181 x 27 mm, poids : 0,4 kg.