Thorn - Luminaire encastré LED - ZOE VARIOFLEX 200 2000- 830/35/40 - 96637120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5063016729032
Réf. Sonepar
00019672903
Réf. Fournisseur
96637120
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
49 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
taux de distorsion harmonique (THD):
20
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
315...315 lm
intensité lumineuse:
382 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
12
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
27 mm
diamètre externe:
221 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...20.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
29
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
106 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED encastré au plafond, avec amélioration de l’éblouissement perçu et diffuseur microprismatique. Épaisseur du produit de 27 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels 2x18W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Flux lumineux global: 2000 lm, Puissance du luminaire: 19 W, de couleur corrélée (CCT) Efficacité lumineuse du luminaire: 105 lm/W réglable par interrupteur sur blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) ou blanc froid (4000 K), en fonction de l’application. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Boîtier : plaque arrière en acier, cadre en aluminium, finition en blanc (RAL9003). Guide de lumière en PMMA. Diffuseur en PC. IP44 sur le côté de la pièce. Avec connecteur pour un câblage facile et sans outil. Accessoires disponibles : Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures, montage apparent avec le BOÎTIER POUR MONTAGE APPARENT ZOE VARIO 210 (96635258). Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 2000 lm (19W), FLEX2 - 1600 lm (15W), FLEX3 - 1200 lm (11W)). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : Ø221 x 27 mm, poids : 0,5 kg.