Thorn - Luminaire étanche AMP L 10000-840 PC WB EVG - 42189412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 10110 lm
puissance du système - 69.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5063016271371
Réf. Sonepar
00019627137
Réf. Fournisseur
42189412
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
10110 lm
puissance du système:
69.1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1600 mm
efficacité lumineuse:
146 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
24
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
69.1...69.1 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.98
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
9
intensité lumineuse:
260 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire à vasque pour locaux humides à LED, classe de protection IP66 avec effet Drip-Edge pour minimiser le dépôt de salissures et de poussière, répondant aux plus hautes exigences hygiéniques. Puissance du luminaire: 69,1 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; système InvisiClick breveté pour le montage et l'ouverture de la vasque sans clips. Vasque et caisson de base en Polycarbonate (PC) résistant aux chocs, aux hautes températures et aux UV, injectés d'une seule pièce. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 10110 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 146 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Montage via clips de fixation standard en V2A, au plafond, au mur ou sur rail porteur. Bornier à 5 pôles à enfichage. Convient pour le câblage traversant avec câble H05VV ou NYM (10A). Température ambiante : -25°C à +35°C. Autorisé pour une utilisation en intérieur et un montage mural horizontal ou vertical (voir notice de montage). Note : avant la spécification pour l'utilisation dans des environnements à forte sollicitation chimique, à humidité de l'air ou condensation élevée ou soumis à de fortes fluctuations de température, veuillez contacter votre conseiller. Répond aux standards internationaux de l'industrie alimentaire. Conçu pour BESA box. Autorisé dans des environnements où l'on peut s'attendre à un dépôt de poussière conductrice sur le luminaire (EN 60598-2-24). Classe de protection : SC1, Résistant au test au fil incandescent à 850 °C. Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone, Résistance aux impacts : IK08, Dimensions : 1600 x 92 x 90 mm ; poids : 3,27 kg.