Thorn - Luminaire individuel - TECTON T LED L1000 WH IP64 - 22171633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 1021 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517920
Réf. Sonepar
00019951792
Réf. Fournisseur
22171633
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
1021 mm
hauteur:
54 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Luminaire individuel blanc
Les Atouts de l'article:
Modèle de luminaire individuel pour rail porteur TECTON T IP64. Pour l'éclairage de petites zones délimitées dans une pièce ou de postes de travail individuels, similaire au design du module TECTON. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend un rail porteur, un jeu d'embouts, 6 bornes volantes (3 pôles pour raccordement au réseau, 2 pôles pour contrôle de la luminosité, 1 pôle pour une phase permanente de l'éclairage de sécurité avec alimentation par batterie unique) et 6 tubes de protection. Equipement personnalisé avec les réglettes pour chemins lumineux TECTON C IP64 d’une longueur L1021 et avec les éléments de fixation au plafond (à commander séparément). Dimensions : 1021 x 60 x 54 mm. Poids : 1,5 kg
Les Atouts de l'article:
Modèle de luminaire individuel pour rail porteur TECTON T IP64. Pour l'éclairage de petites zones délimitées dans une pièce ou de postes de travail individuels, similaire au design du module TECTON. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend un rail porteur, un jeu d'embouts, 6 bornes volantes (3 pôles pour raccordement au réseau, 2 pôles pour contrôle de la luminosité, 1 pôle pour une phase permanente de l'éclairage de sécurité avec alimentation par batterie unique) et 6 tubes de protection. Equipement personnalisé avec les réglettes pour chemins lumineux TECTON C IP64 d’une longueur L1021 et avec les éléments de fixation au plafond (à commander séparément). Dimensions : 1021 x 60 x 54 mm. Poids : 1,5 kg



