Thorn - Luminaire individuel - TECTON T LED L2000 WH IP64 - 22171635

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 2018 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299517944

Réf. Sonepar

00019951794

Réf. Fournisseur

22171635

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

2018 mm

hauteur:

58 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Luminaire individuel blanc

Les Atouts de l'article:

Modèle de luminaire individuel pour rail porteur TECTON T IP64. Pour l'éclairage de petites zones délimitées dans une pièce ou de postes de travail individuels, similaire au design du module TECTON. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend un rail porteur, un jeu d'embouts, 6 bornes volantes (3 pôles pour raccordement au réseau, 2 pôles pour contrôle de la luminosité, 1 pôle pour une phase permanente de l'éclairage de sécurité avec alimentation par batterie unique) et 6 tubes de protection. Equipement personnalisé avec les réglettes pour chemins lumineux TECTON C IP64 d’une longueur L2018 et avec les éléments de fixation au plafond (à commander séparément). Dimensions : 2018 x 60 x 58 mm. Poids : 2,9 kg