Thorn - Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX S 20000 840? - 96700008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 20000 lm
efficacité lumineuse - 154 lm/W
puissance du système - 130 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 600.382 kg CO2 eq.
Gamme
BORIS FLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010757082519
Réf. Sonepar
00019708251
Réf. Fournisseur
96700008
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
20000 lm
efficacité lumineuse:
154 lm/W
puissance du système:
130 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
niveaux
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
303 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
6
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
11
Les Atouts de l'article:
Luminaire à LED IP65 pour grandes hauteurs, avec une suspension à un point. Lentilles performantes offrant un contrôle de l'éblouissement et un angle de 90° à large faisceau pour un éclairage homogène. Afin de garantir des performances optimales dans les environnements industriels, la conception du boîtier permet un refroidissement par flux d'air du luminaire. Flux lumineux global: 20000 lm, Puissance du luminaire: 130 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/W , température de couleur (CCT) de 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80. Rendu des couleurs : IRC > 80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5. Livré avec un anneau et un mousqueton. Convertisseur à large plage de tensions 100 à 277 V AC 50/60 Hz. Protection contre la surtension jusqu'à 4 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (15 cm) et connecteur rapide. Accessoires disponibles : étrier, détecteur de mouvement à micro-ondes (MWS), capteur PIR et télécommande pour la mise en marche. Flux lumineux réglable sur site à 3 niveaux (FLEX1 : 20000 lm (130W), FLEX2 : 16000 lm (100W), FLEX3 : 12500 lm (78W). Pour plus d’informations sur le paramétrage de la puissance, veuillez vous rendre sur le site www.THORNeco.com. Dimensions : Ø303 x 130 mm, poids : 2,26 kg.