Thorn - Luminaire industriel LED - CRAFT II Plus - CR2PL M10K-840 PM VWB LDO WH - 42935318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9590 lm
efficacité lumineuse - 178 lm/W
puissance du système - 53.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CRAFT II Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9010299476142
Réf. Sonepar
00019000312
Réf. Fournisseur
42935318
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
9590 lm
efficacité lumineuse:
178 lm/W
puissance du système:
53.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...70 °C
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
95 %
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
taux de distorsion harmonique (THD):
10.94
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
414 mm
hauteur/profondeur:
109 mm
longueur:
518 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
Les Atouts de l'article:
Luminaire industriel à LED pour applications très difficiles, Puissance du luminaire: 53,9 W, avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), boîtier en fonderie d'aluminium haut de gamme et résistant à la corrosion, thermopoudré blanc. Buses d’air Venturi pour une excellente gestion thermique et une minimisation des poussières. Vasque transparente en polyméthacrylate de méthyle (PM), grande résistance à la rupture et aux fissures sous contrainte et excellente résistance aux produits chimiques et aux UV, pour des applications industrielles et d'élevage exigeantes. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux du luminaire: 9590 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 178 lm/W Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Contrôle de l’éblouissement : UGR < 25 suivant la norme EN 12464:2011. Système optique à lentille fermé. Lentilles avec structure diagonale à calottes pour une efficacité maximale. Luminaire à répartition ultra-extensive (Very Wide Beam). Câble d’alimentation prémonté de 2 m avec 5 x 1 mm² pour des températures très élevées en permanence (sans halogène, ignifuge). Résistance aux vibrations (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED - Classe de risque RG0 (IEC/EN 62471), câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Note : Veuillez contacter votre conseiller pour toute spécification lors d’une utilisation dans des atmosphères ambiantes soumises à des contraintes chimiques, à une humidité de l’air élevée ou soumises à de fortes condensations ainsi que lors de fortes fluctuations de températures. Classe de protection : SC1 ; degré de protection : IP66 ; Température ambiante : -10°C à +70°C ; Dimensions : 518 x 414 x 109 mm. Poids : 7 kg.




