Thorn - Luminaire LED apparent ou suspendu - EQUALINE MINI L1180 LED1900-830 SD - 96630768

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2045 lm

  • puissance du système - 17.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319470021

Réf. Sonepar

00019947002

Réf. Fournisseur

96630768

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2045 lm

puissance du système:

17.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1180 mm

largeur:

37 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

230...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

17.8...17.8 W

efficacité lumineuse:

115 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

60 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - EQUALINE MINI - Luminaire LED

Les Atouts de l'article:

Réglette LED pour Monté en plafonnier. Electronique, non gradable. Classe électrique I. IP20, IK06. Corps : aluminium extrudé avec finition anodisé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale. Embout : Polycarbonate (PC) injecté. Possibilité d'installation en continu. Raccordement électrique via la connexion en extrémité (SD). Livré avec LED 3 000 KDimensions : 1180 x 37 x 60 mmPuissance du luminaire: 17,8 WFlux lumineux du luminaire: 2045 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/WPoids : 1,05 kg