Thorn - Luminaire LED apparent ou suspendu - EQUALINE MINI L1180 LED2100-840 - 96630769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2159 lm
puissance du système - 18.3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 93.103 kg CO2 eq.
Gamme
EQUALINE MINI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5037319470038
Réf. Sonepar
00019947003
Réf. Fournisseur
96630769
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2159 lm
puissance du système:
18.3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1180 mm
largeur:
37 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
18.3...18.3 W
efficacité lumineuse:
118 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
60 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
type de connexion:
autre
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED pour Monté en plafonnier. Electronique, non gradable. Classe électrique I. IP20, IK06. Corps : aluminium extrudé avec finition anodisé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale. Embout : Polycarbonate (PC) injecté. Possibilité d'installation en continu. Raccordement électrique via une trappe à l’arrière du produit. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 1180 x 37 x 60 mmPuissance du luminaire: 18,3 WFlux lumineux du luminaire: 2159 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/WPoids : 1,05 kg





