Thorn - Luminaire LED éclairage routier - DYANA - DYA 36L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT - 96260746

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10386 lm

  • puissance du système - 76 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 453.157 kg CO2 eq.

EAN

3607640155922

Réf. Sonepar

00019015592

Réf. Fournisseur

96260746

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

10386 lm

puissance du système:

76 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

141 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

17

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

78...78 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

511 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

longueur:

685 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - DYANA - Luminaire d’éclairage routier à LED 76W 10386lm 4000K anthracite

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED de haute qualité avec distribution lumineuse intensif et appareillage Programmable Electronique,. Corps, chapeau et emmanchement : aluminium fonderie, finition anthracite texturé. Fermeture : 5 mm d’épaisseur, verre trempé. Classe électrique II, IP66. Fourni prêt à installer, en un seul carton. Livré avec LED 4 000 KFixation : emmanchement latéral Ø 60 mm avec inclinaison de 0°. Réglable à une inclinaison de -5° ou emmanchement top avec une inclinaison de 5° ou 10°.Dimensions : 685 x 511 x 92 mmPuissance du luminaire: 76 WPoids : 10,85 kgScx : 0.03 m²