Thorn - Luminaire LED éclairage routier - DYANA - DYA 60L70-740 NR BP 3550 CL2 L60E ANT - 96264400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 14428 lm
puissance du système - 130 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
efficacité lumineuse - 140 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640226783
Réf. Sonepar
00019022678
Réf. Fournisseur
96264400
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
14428 lm
puissance du système:
130 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
140 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
5
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
8
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
130...130 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
511 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
longueur:
685 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de haute qualité avec distribution lumineuse route étroite et appareillage Programmable Electronique,. Corps, chapeau et emmanchement : aluminium fonderie, finition gris foncé texturé. Fermeture : 5 mm d’épaisseur, verre trempé. Classe électrique II, IP66. Fourni prêt à installer, en un seul carton. Livré avec LED 4 000 KFixation : emmanchement latéral Ø 60 mm avec inclinaison de 0°. Réglable à une inclinaison de -5° ou emmanchement top avec une inclinaison de 5° ou 10°.Dimensions : 685 x 511 x 92 mmPuissance du luminaire: 130 WPoids : 12,1 kgScx : 0.039 m²




