Thorn - Luminaire LED encastré - BETA - BETA CELL 4100 Q600 840 HF - 96222744


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4392 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 173.803 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
9010757086425
Réf. Sonepar
00019708642
Réf. Fournisseur
96222744
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
4392 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
longueur:
596 mm
efficacité lumineuse:
130 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
16
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
27 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire à LED carré encastré avec un excellent contrôle de l'éblouissement et une grande efficacité pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation. Les 36 cellules LED (disposées en 6 x 6) possèdent chacune une lentille principale prismatique qui permet d'obtenir un rendement lumineux plus élevé tout en réduisant l'éblouissement et en améliorant le confort de l'utilisateur. Flux fixe Driver. Classe électrique II, IP40, Résistance aux impacts : IK04. Corps : tôle d'acier, blanc. Diffuser : structure prismatique. Livré avec LED 4 000 K.UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² conforme à EN 12464Dimensions : 596 x 596 x 32 mmPuissance du luminaire: 34 WFlux lumineux du luminaire: 4392 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 129 lm/WPoids : 2,1 kg