Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL - 96257239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 165 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 194 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640076425
Réf. Sonepar
00019007643
Réf. Fournisseur
96257239
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
165 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
194 mm
flux lumineux utile:
608 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
12 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
largeur:
241 mm
hauteur/profondeur:
199 mm
longueur:
241 mm
diamètre externe:
241 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol, taille Maxi équipé de 6 LED blanc 1,2 W utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en aluminium.Pot d'encastrement en ABS, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé transparent.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m.Dimensions : Ø241 x 199 mmPuissance du luminaire: 12 WPoids : 3 kg





