Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR - 96257237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur d'encastrement - 121 mm
puissance du système - 2.7 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640076401
Réf. Sonepar
00019007641
Réf. Fournisseur
96257237
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur d'encastrement:
121 mm
puissance du système:
2.7 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2.7...2.7 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
126 mm
longueur:
95 mm
diamètre externe:
95 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol, taille MEDIUM équipé de 1 LED 1,2 W blanc chaud, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en Matière plastique.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m.Dimensions : Ø95 x 126 mmPuissance du luminaire: 2,7 WPoids : 0,7 kg



