Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MEDIUM 1L35 840 FR - 96257236

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 121 mm

  • puissance du système - 2.7 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640076395

Réf. Sonepar

00019007640

Réf. Fournisseur

96257236

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur d'encastrement:

121 mm

puissance du système:

2.7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

2.7...2.7 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

126 mm

longueur:

95 mm

diamètre externe:

95 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - D-CO LED - Luminaire LED encastré 2,7W

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol, taille MEDIUM équipé de 1 LED 1,2 W blanc, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en Matière plastique.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m.Dimensions : Ø95 x 126 mmPuissance du luminaire: 2,7 WPoids : 0,7 kg