Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MEDIUM 1L35 BLU FR - 96257238

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 121 mm

  • puissance du système - 2.7 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640076418

Réf. Sonepar

00019007642

Réf. Fournisseur

96257238

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur d'encastrement:

121 mm

puissance du système:

2.7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

126 mm

longueur:

95 mm

diamètre externe:

95 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - D-CO LED - Luminaire LED encastré 2,7W

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol, taille MEDIUM équipé de 1 LED 1,2 W luminaire à couleur de lumière bleue, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en Matière plastique.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m.Dimensions : Ø95 x 126 mmPuissance du luminaire: 2,7 WPoids : 0,7 kg