Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MINI 1L35 830 CL - 96257228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm
flux lumineux utile - 48 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640076319
Réf. Sonepar
00019007632
Réf. Fournisseur
96257228
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
88 mm
flux lumineux utile:
48 lm
puissance du système:
2.5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
largeur:
47 mm
hauteur/profondeur:
93 mm
longueur:
47 mm
diamètre externe:
47 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol, taille Mini équipé de 1 LED 1,2 W blanc chaud, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en aluminium.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé transparent.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m avec alimentation déportée et boitier de raccordement 3 entrées.Dimensions : Ø47 x 93 mmPuissance du luminaire: 2,5 WPoids : 0,5 kg





