Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MINI 1L35 840 CL - 96257227

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm

  • flux lumineux utile - 56 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640076302

Réf. Sonepar

00019007630

Réf. Fournisseur

96257227

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

88 mm

flux lumineux utile:

56 lm

puissance du système:

2.5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

largeur:

47 mm

hauteur/profondeur:

93 mm

longueur:

47 mm

diamètre externe:

47 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - D-CO LED - Luminaire LED encastré 2,5W 56lm

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol, taille Mini équipé de 1 LED 1,2 W blanc, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en aluminium.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé transparent.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m avec alimentation déportée et boitier de raccordement 3 entrées.Dimensions : Ø47 x 93 mmPuissance du luminaire: 2,5 WPoids : 0,5 kg