Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MINI 6X1L35 830 CL KIT - 96257249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm
puissance du système - 1 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640076524
Réf. Sonepar
00019007653
Réf. Fournisseur
96257249
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
88 mm
puissance du système:
1 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
47 mm
hauteur/profondeur:
93 mm
longueur:
47 mm
diamètre externe:
47 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de 6 encastrés de sol, taille Mini équipés de -1 LED 1,2 W blanc chaud, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en aluminium.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé transparent.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m avec alimentation déportée, boitier étanche 8 entrées et platine de raccordement. En cas de panne d'un des encastrés, une LED signale la sortie defectueuse. Les autres luminaires fonctionnent normalement. Dimensions : Ø47 x 93 mmPoids : 1,3 kg



