Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Luminaire LED encastré - D-CO LED - D-CO R LED MINI 6X1L35 830 FR KIT - 96257252

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 88 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640076555

Réf. Sonepar

00019007656

Réf. Fournisseur

96257252

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

88 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

47 mm

hauteur/profondeur:

93 mm

longueur:

47 mm

diamètre externe:

47 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - D-CO LED - Luminaire LED encastré

Les Atouts de l'article:

Kit de 6 encastrés de sol, taille Mini équipés de -1 LED 1,2 W blanc chaud, utilisable pour des applications intérieures et extérieures.Corps en aluminium.Pot d'encastrement en aluminium, livré avec couvercle.Fermeture en verre trempé dépoli.Collerette en Acier inox. Résistance (charge statique) 500 kg.Livré précâblé longueur 5 m avec alimentation déportée, boitier étanche 8 entrées et platine de raccordement. En cas de panne d'un des encastrés, une LED signale la sortie defectueuse. Les autres luminaires fonctionnent normalement. Dimensions : Ø47 x 93 mmPoids : 1,3 kg