Thorn - Luminaire LED encastré - E/FACT - EFACT R00 1L35 SOFT 832 RS FR - 96271574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 124 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640337946
Réf. Sonepar
00019033796
Réf. Fournisseur
96271574
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
124 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
112 mm
flux lumineux utile:
20 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
117 mm
diamètre externe:
85 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Un luminaire rond Small encastré au sol. 1 LED(s) entraînés à 350mA par un driver intégré pour les applications de guidage encastrées. Corps : aluminium fonderie avec finition poudrée. Collerette : Acier inox , 2 mm d’épaisseur. Fermeture avant : verre trempé sablé verre dépoli verre, de 8 mm d’épaisseur, température de surface conforme à EN60598-2-13. Boîtier encastrable : Polypropylène. Classification IP67, classe électrique I. Charge statique maximum 1000 kg. Livré avec LED 3 200 K Dimensions : Ø85 x 117 mmPuissance du luminaire: 2 WFlux lumineux du luminaire: 20 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 10 lm/WPoids : 0,66 kg





