Thorn - Luminaire LED encastré - MICA - MICA SLIM SS 1L70 ACC 832 EDO W8 - 96271490

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 187 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640337106

Réf. Sonepar

00019033710

Réf. Fournisseur

96271490

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

187 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

175 mm

température de couleur:

3200...3200 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

196 mm

diamètre externe:

103 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - MICA - Luminaire LED encastré

Les Atouts de l'article:

Un luminaire rond Small de faible profondeur, encastré au sol, avec fixation à dôme ajouré 8. 1 LED(s) entraînés à 700mA par un driver intégré pour les applications de guidage résistant au passage de voitures. Corps : aluminium fonderie avec finition poudrée. Collerette : aluminium laqué, 3 mm d’épaisseur. Température de surface conforme à EN60598-2-13. Pré-câblé avec câble de 0,5 m. Boîtier encastrable : Polypropylène. Classification IP67, classe électrique I. Charge statique maximum 2000 kg. Livré avec LED 3 200 K Mica et Mica Slim peuvent être installés dans les zones où la vitesse des véhicules n’excède pas 30 km/h pour les versions planes et 20 km/h pour les versions équipées du dôme.Dimensions : Ø103 x 196 mmPoids : 1,47 kg