Thorn - Luminaire LED encastré - OMEGA PRO2 - OP2 3800-940 CKIT+ HX MWS Q600 MRG - 92917007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 35.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OMEGA PRO2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5037319778677
Réf. Sonepar
00019000027
Réf. Fournisseur
92917007
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
35.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
46
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
35.4...35.4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.97
largeur:
597 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
longueur:
597 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, gradable DALI-2. Classe électrique II, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique confort hexagonale avec réservation centrale pour la gestion. Équipé d’un capteur micro-ondes et d’une fonction lumière du jour pour un contrôle marche/arrêt, jusqu’à 6 esclaves câblés via une seule ligne de commande. Connexion électrique via borniers à poussoirs, 7 pôles, repiquage possible. Livré avec filin de sécurité. Livré avec LED 4 000 K, Indice min. de rendu des couleurs: 90 Dimensions : 597 x 597 x 57 mmPuissance du luminaire: 35,4 WFlux lumineux du luminaire: 3800 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/WPoids : 5,47 kg