Thorn - Luminaire LED encastré - OMEGA PRO2 - OP2 4400-940 HX HFIX Q600 - 92917852

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire LED encastré - OMEGA PRO2 - OP2 4400-940 HX HFIX Q600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • variation DALI - Oui

  • montage en ligne continue possible - Non

  • appareillage - ballast électronique

  • appareillage fourni - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5037319790471

Réf. Sonepar

00019979047

Réf. Fournisseur

92917852

Réf. Commerciale

Thorn

température de couleur:

4000...4000 K

variation DALI:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

THORN - OMEGA PRO2 - Luminaire LED

Les Atouts de l'article:

Omega PRO2 avec C-KIT + détecteur obturé