Thorn - Luminaire LED - GT LED - GTLED RS 72L50 NR BPL 2M32/20 UPS - 96221960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 108 W
flux lumineux utile - 13342 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7319870514467
Réf. Sonepar
00019051446
Réf. Fournisseur
96221960
Marque
Thorn
puissance du système:
108 W
flux lumineux utile:
13342 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
puissance de lampe acceptée:
108...108 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
montage en ligne continue possible:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
197 mm
hauteur/profondeur:
92 mm
longueur:
1228 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
16 mm²
type de connexion:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
efficacité lumineuse:
124 lm/W
Les Atouts de l'article:
Un luminaire de tunnel Acier inox avec technologie LED avancée pouvant supporter des environnements hautement corrosifs et rudes. Electronique, platine de contrôle bi-puissance qui entraîne 72 LEDs à 500mA - le driver est équipé d’un fusible. Corps : Acier inox, qualité 1.4404 / 316L, thermopoudré blanc. Boîtier : verre plat trempé, 5 mm. Montage plafonnier avec supports en option, disponible sur demande. Distribution lumineuse : Route étroite. Passage en coupure 5 x 10 mm² du câble de secteur possible via les presse-étoupe M32 (adaptés à un câble de Ø 13-21 mm). Un câble de signal de contrôle peut être fixé par des presse-étoupe M20 (adaptés à un câble de Ø 3-13 mm). Classe électrique I, IP65, IK08. Construction conforme à EN60598-2-22 pour les luminaires équipés d’une alimentation sans interruption. Livré avec LEDEn raison des besoins de calcul uniques de ce produit, les données photométriques n’ont pas été fournies ici, mais vous pouvez obtenir des conseils de design auprès de votre représentant local.Dimensions : 1228 x 197 x 92 mmPuissance du luminaire: 108 WPoids : 16 kg


