Thorn - Luminaire LED urbain - NELLA - NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 GY - 96636346

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3156 lm

  • puissance du système - 29.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757092990

Réf. Sonepar

00019709299

Réf. Fournisseur

96636346

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

3156 lm

puissance du système:

29.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

509 mm

diamètre:

400 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - NELLA - Luminaire LED

Les Atouts de l'article:

Un design contemporain respectueux de l'environnement, sans lumière dirigée vers le haut, et distribution asymétrique pour rue. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps en fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Fermeture : verre plat trempé. Système de commande aisée grâce à un switch intégré permettant d'adapter le niveau de flux lumineux. Livré complet dans un seul carton. Livré avec LED 3 000 KMontage en tête de mât avec emmanchement diamètre 60 mm longueur 65 mm, à une hauteur comprise entre 3 et 4,5 m.Installation aisée grâce au précâblage de série de longueur 4 mètresDimensions : Ø78/400 x 509 mmFlux lumineux global: 3156 lmPuissance du luminaire: 29,2 WPoids : 10 kgScx : 0.11 m²