Thorn - Luminaire mural, downlight - HOLLY WALL CAN DOWN IP65 250 830 - 96633687

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 251 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 41.013 kg CO2 eq.

EAN

9010299184566

Réf. Sonepar

00019000056

Réf. Fournisseur

96633687

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

251 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

109 mm

efficacité lumineuse:

32 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

65

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

82

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

intensité lumineuse:

1459 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORNECO - HOLLY - Applique murale LED IP65

Les Atouts de l'article:

Luminaire mural, downlight IP65, de forme cylindrique, pour des applications à l’extérieur, avec boîtier en aluminium noir moulé sous pression. Température de couleur 3000 K (blanc chaud) avec un indice de rendu des couleurs Ra 80, durée de vie des LED : 50 000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Puissance du luminaire: 8 W ; 250 Lumens @ 31 lm/W; IK04 ; IP65 ; 230 V. Borne de connexion rapide pour des câbles jusqu'à 2,5 mm² permettant une installation rapide. Dimensions : 109 x 180 x 80 mm, poids : 0,5 kg.