Thorn - Luminaire rond - SLOT - SLOIN R D 8500-940 MSC D1500 MPO LDE BK - 42187691

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8253 lm

  • puissance du système - 92.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 535.755 kg CO2 eq.

EAN

9010299395986

Réf. Sonepar

00019000221

Réf. Fournisseur

42187691

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

8253 lm

puissance du système:

92.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

efficacité lumineuse:

89 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

92.8...92.8 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.92

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

85 mm

diamètre externe:

1500 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

intensité lumineuse:

480 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - SLOT - Luminaire rond D1500 92,8W 8253lm 4000K DALI noir

Les Atouts de l'article:

Luminaire apparent à LED en forme d’anneau à éclairage direct, avec un boîtier profilé fin en aluminium, de couleur noir, avec une optique Technologie MicroPrisme, Puissance du luminaire: 92,8 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 8253 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 89 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière par le biais d’une optique à structure micropyramidale multicouche pour une sortie définie du flux avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écra. Boîtier profilé en aluminium laminé et extrudé, soudure sans raccords, noir thermopoudré pour une finition de surface haut de gamme ; fourniture des accessoires nécessaires à un montage au plafond ou au mur. Câblage du luminaire sans halogène. Test du filament incandescent : 650°C ; Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone ; Dimensions : Ø1500 x 85 mm, poids : 11 kg.