Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 12L70 740 NR M BS 3550 CLO CL2 M60 -> - 96275937


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3761 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640471329
Réf. Sonepar
00019047132
Réf. Fournisseur
96275937
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
3761 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.89
largeur:
224 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
571 mm
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED moderne () avec 12 LED alimentées en 700mA avec une optique Route étroite. Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), injecté thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Fixations : Acier inox. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 571 x 224 x 114 mmPuissance du luminaire: 28 WFlux lumineux du luminaire: 3761 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 134 lm/WPoids : 5,48 kgScx : 0.05 m²