Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 24L105 730 WSC M BS 3550 CL2 M60 ANT - 92911361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9578 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640541121
Réf. Sonepar
00019000291
Réf. Fournisseur
92911361
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
9578 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
224 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
571 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED moderne (Small) avec 24 LED alimentées en 1,05A avec une optique Confort pour rue large. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), fonderie thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 571 x 224 x 114 mmPuissance du luminaire: 80 WFlux lumineux du luminaire: 9578 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/WPoids : 5,72 kgScx : 0.054 m²




